Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULjoy, lime 8200652 LED-Tischlampe 7 W Lime


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270767-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8200652
EAN/GTIN:
     4002390080668
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Maul MAULjoy, lime 8200652 LED-Tischlampe 7 W Lime

LED-Tischleuchte MAULjoy

Mit 16 LEDs, 3000 Kelvin, warmweißes Licht
Stabiler Arm mit Flexbereich
Schalter am Leuchtenkopf

Die Tischlampen sind Teil der Colour my Work Linie von MAUL und erhältlich in drei modernen Trendfarben: Touch of Rose, Lime und Atlantic blue, sowie in Schwarz. Die Farben lassen sich ideal mit neutralen Tönen wie Schwarz, Grau und Weiß kombinieren, auch untereinander oder Ton in Ton. Sie bringen Farbe in den Office-Alltag.

Ausstattung:
Matte Oberfläche
Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung
Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
Kompakte Form: Platzsparend und handlich
Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche
Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 16 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 810 g · Herstellerfarbe: Lime · Kabellose Ladefunktion: Nein · Leistung: 7 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 480 lm · Produktabmessung, Breite: 13.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.5 cm · Produktabmessung, Länge: 26 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen · Weitere technische Daten: Lebensdauer LED: 20000 h · 1880 Lux Beleuchtungsstärke bei 33 cm Abstand, Lichtstrom 480 Lumen · Armlänge: 35,8 cm · Höhe in normaler Arbeitsstellung: 34 cm · Leuchtenkopf: Ø ca. 11,8 cm, dreh- und neigbar · Stabiler Fuß: Ø 13,7 cm

Hinweis:
Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 13.7 x 33.5 cm
Herstellerfarbe:
Lime
Produktabmessung, Höhe:
33.5 cm
Produktabmessung, Länge:
26 cm
Produktabmessung, Breite:
13.7 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
480 lm
Leistung (Leuchmittel):
7 W
Marke:
Maul
Anzahl Leuchtmittel:
16
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Lichtstrom Gesamt:
480 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
7 W
Lichtfarbe:
3000 K
Gewicht:
810 g
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Maul, 8200652, MAULjoy, lime, Tischlicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 19,74*
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 20,35*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 14,77*
€ 21,01*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 22,27*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 16,05*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.