Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet PURE BASE 500DX Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 3 vorinstallierte Lüfter, Integrierte Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269670-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW37
EAN/GTIN:
     4260052187937
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
BeQuiet PURE BASE 500DX Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 3 vorinstallierte Lüfter,Integrierte Beleuchtung,Seitenfenster,Staubfilter

BeQuiet! PURE BASE 500DX

Front Panel und Top Cover designt für maximalen Airflow und
performante Systeme
Drei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter für leisen Betrieb
ARGB mit verschiedenen Farben und Modi an der Front und im Gehäuse
I/O-Panel mit USB 3.1 Type C Gen. 2

Außerordentlich hoher Airflow, signifikant leiser Betrieb
Das be quiet! Pure Base 500DX Black steht im Zeichen von hohem Airflow und ist für höchste Performance und Kühlung optimiert.

Airflow-optimiertes Frontpanel und Top Cover für maximale Performance
Drei Pure Wings 2 140mm Lüfter für hohe Kühlleistung bei leisem Betrieb
ARGB LED an der Front und im Gehäuse
USB 3.1 Gen. 2 Type C für modernste Hardware
Geeignet für Radiatoren von bis zu 360mm
Zahlreiche Möglichkeiten um bis zu fünf SSDs zu installieren
Bis zu zwei SSDs können sichtbar im Innenraum installiert werden
Ein Doppel-HDD-Käfig mit entkoppelter Befestigung
Großzügiger Innenraum für High-End Grafikkarten und große Kühler
PSU-Cover und Kabelmanagement-Optionen bieten einen aufgeräumten Innenraum
Einfache Netzteil-Installation von der Rückseite des Gehäuses
Seitenfenster aus Temperglas
Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): ATX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 7.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: 3 vorinstallierte Lüfter,Integrierte Beleuchtung,Seitenfenster,Staubfilter · Produktabmessung, Breite: 232 mm · Produktabmessung, Höhe: 443 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 5 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 232 x 443 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
443 mm
Produktabmessung, Breite:
232 mm
Marke:
BeQuiet
Front-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 | USB-C® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Farbe:
schwarz
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
3 vorinstallierte Lüfter | Integrierte Beleuchtung | Seitenfenster | Staubfilter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
5
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
7.8 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse schwarz, desktop-gehäuse, desktop-gehäuse be quiet, BeQuiet, BGW37, PURE BASE 500DX, Desktop Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 73,30*
€ 90,74*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 73,41*
€ 91,16*
€ 6,78*
ab € 75,14*
€ 93,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,57*
€ 95,28*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 118,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.