|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2269069-BP Herst.-Nr.: RF-4538138 EAN/GTIN: 4064161081076 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RJ45 Netzwerk T-Adapter CAT 6 [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] 15.00 cm Metall
Renkforce RJ45 T-Adapter CAT 6 für Cablesharing
Dient als Portdoppler Metallisiertes Gehäuse schützt vor äußeren Störeinflüssen 15 cm F/UTP CAT6 Kabel
Dient als Portdoppler. Dieser Adapter erlaubt die Übertragung zweier getrennter LAN-Signale über eine einzige Netzwerkleitung. Es wird je ein Adapter auf beiden Seiten der Leitung benötigt.
Einschränkung: Die urspüngliche Netzwerkleitung muss voll belegt sein. Die maximale Übertragungsrate beträgt 100 MBit/s je Port. Gigabit kann nicht mehr übertragen werden, da hierzu alle 8 Adern der ursprünglichen Leitung benötigt würden.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Dae robuste Metallgehäuse sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Ausstattung: Pinbelegung 1,2,3,6-1,2,3,6 / 4,5,7,8-1,2,3,6
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Metall · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: T-Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: RJ45-T Adapter,Doppelseitige Klebestelle
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 15.00 cm | Kabel-Ausführung: | T-Adapter | Herstellerfarbe: | Metall | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 2 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk T-Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,03* | € 7,93* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,22* | € 7,94* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 6,09* | € 8,43* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 8,86* | € 12,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|