Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt TAT5P425 Toaster Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268707-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT5P425
EAN/GTIN:
     4242005219087
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Bosch Haushalt TAT5P425 Toaster Grau

Bosch Kompakt Toaster DesignLine

Gleichmäßiges Toastbild
Integrierter Brötchenaufsatz
Auftau- und Aufwärmfunktion

Ausstattung:
Flächenheizung
Stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion
Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste
Beleuchtete Stopp Taste
Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse
Herausnehmbare Krümelschublade
Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes
Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels

Technische Daten:
Gewicht: 1745 g · Herstellerfarbe: Grau · Leistung (Details): 970 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Lieferumfang:
Toaster,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Bosch Haushalt
Leistung (Details):
970 W
Gewicht:
1745 g
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster bosch, toaster, Bosch Haushalt, TAT5P425
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 48,10*
€ 60,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 48,22*
€ 61,10*
€ 4,00*
ab € 48,64*
€ 63,12*
€ 5,46*
ab € 54,95*
€ 69,10*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 72,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.