Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus 4260634743568 Funkklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268539-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     4260634743568
EAN/GTIN:
     4260634743568
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Eaxus 4260634743568 Funkklingel

Eaxus Funk Türklingel - Kabellose Funkklingel, 52 Melodien, LED Anzeige, IP56

Reichweite: Bis zu 200 m auf Freiflächen, Transportabler Empfänger
Funkwellen-Frequenz: 433,92 MHz
5-stufige Lautstärkenregelung, 52 wählbare Melodien
Mit LED-Signalleuchte, miit selbstlernender Code Funktion; Kann bis zu 100.000 Codes generieren und mit bis zu 6 Empfängern gleichzeitig gekoppelt werden

Eaxus Funk Türklingel - Kabellose Funkklingel, 52 Melodien, LED Anzeige, IP56 Wasserdicht, Schwarz
Unsere Eaxus Funk Türklingel bietet eine Reichweite von bis zu 200 Metern. Mit den 52 integrierten Klingeltönen finden Sie Ihre Lieblingsmelodie. Auch die Lautstärke lässt sich in 5 Stufen einstellen.
Dank IP56-Schutz ist Ihr Klingelknopf auch vor Regen und Spritzwasser geschützt. Somit können Sie den Klingeltaster auch ohne Überdachung an Ihrer Hauswand anbringen - auch bei Wind & Wetter.
Den Klingelempfänger können Sie dank der kabellosen Technik überall frei aufstellen oder aufhängen. Die Hausklingel können Sie per doppelseitigem Klebeband (enthalten) oder über Schrauben montieren.

Bis Zu 200 Meter Reichweite
Ist Ihre normale Klingel zu leise? Überhören Sie manchmal Ihre Besucher oder den Paketdienst? Dann ist der drahtlose Eaxus Türgong in Schwarz genau die richtige Wahl für Sie. Mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern auf Freiflächen können Sie den Empfänger immer dort aufstellen oder -hängen, wo Sie sich gerade befinden. Ob im Flur, der Küche, dem Wohn- oder Schlafzimmer, er lässt sich sowohl mit einer einfachen Schraube an der Wand befestigen, als auch einfach auf den Nacht- oder Esstisch stellen.

Über die 5-stufige Lautstärkeregelung haben Sie außerdem die Möglichkeit die Lautstärke immer an die Situation anzupassen. Die Übertragung zwischen dem Sender und dem Empfänger erfolgt über Funkwellen mit einer Frequenz von 433,92 MHz.

Hochwertiges, Modernes Design in Schwarz
Diese Funk-Türklingel besteht aus 2 Teilen. Sowohl Transmitter, als auch Receiver sind mit einer LED-Signalleuchte ausgestattet. Sollten Sie also das Klingeln überhören, wird Ihnen Ihr Besuch zusätzlich noch als blaues Lichtsignal angezeigt. So verpassen Sie nie wieder ein Paket und können beruhigt Ihrem Haushalt nachgehen. Beim Drücken des Türklingelknopfes leuchtet ebenfalls ein LED Licht auf. Dies zeigt Ihnen stets, ob der Gong funktioniert.

Ein passender Klingelton für jeden Geschmack
Ist Ihnen Ihr Hausklingelton zu langweilig? Dann greifen Sie auf unser wireless Doorbell Set zurück. Dank 52 wählbarer Melodien haben Sie eine große Auswahl an Tönen, welche Sie einfach über die Pfeiltasten wechseln können. Hier ist für jeden etwas dabei!

Einfache Montage per Doppelseitigem Klebeband
Die Montage kann entweder über das im Lieferumfang enthaltene doppelseitige Klebeband oder das Befestigen von den passenden Schrauben erfolgen.

Ausstattung:
Unsere Eaxus Funk Türklingel bietet eine Reichweite von bis zu 200 Metern. Mit den 52 integrierten Klingeltönen finden Sie Ihre Lieblingsmelodie. Auch die Lautstärke lässt sich in 5 Stufen einstellen
Dank IP56-Schutz ist Ihr Klingelknopf auch vor Regen und Spritzwasser geschützt. Somit können Sie den Klingeltaster auch ohne Überdachung an Ihrer Hauswand anbringen - auch bei Wind & Wetter
Die Stromversorgung des Funkgongs erfolgt mit 3x AAA-Batterien (nicht enthalten) im Empfänger und einer 12V A23-Batterie (enthalten) im Sender. Lange Batterielaufzeit dank neuester Energiesparmodi
Den Klingelempfänger können Sie dank der kabellosen Technik überall frei aufstellen oder aufhängen. Die Hausklingel können Sie per doppelseitigem Klebeband (enthalten) oder über Schrauben montieren
Die Inbetriebnahme ist spielend einfach. Sie müssen lediglich die Batterien einlegen, beide Geräte per Knopfdruck miteinander verbinden und schon ist Ihr neuer Funkgong einsatzbereit

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 8,0 x 8,0 x 2,4 cm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Melodien (Anzahl): 52 · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Lieferumfang:
2x Türklingel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Eaxus
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
52
Abmessungen Empfänger:
8|ツ|0 x 8|ツ|0 x 2|ツ|4 cm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 200 m, funk gong, Eaxus, 4260634743568, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 15,83*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 15,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.