Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus USB-Charger Handy Ladegerät USB mit Schnellladefunktion Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267863-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     85760
EAN/GTIN:
     4260634742035
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Eaxus USB-Charger Handy Ladegerät mit Schnellladefunktion USB Weiß

USB-Ladegerät 3-Fach mit Spannungsanzeige

Geeignet für den weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischen Adaptern
Mit digitaler LED Displayanzeige in Rot: Zeigt Stromstärke und Spannung in Echtzeit an
Erhöhte Lade-Entlade-Effizienz dank Kurzschluss-, Überlade-, Überstrom- und Impulsgeräuschschutz
Kompatibel mit nahezu allen USB Geräten wie Smartphone, Tablet, Kamera, MP3-Player, uvm.

Dieses 3-fach Multi USB Port Netzteil von Eaxus versorgt Ihre elektronischen Geräte immer mit der richtigen Menge an Energie. Dank der intelligenten Schnellladefunktion laden Sie Ihr Smartphone, Ihr Tablet, Ihre Kamera oder Ihren MP3 Player nun bis zu 40% schneller und effizienter auf.
Eine digitale LED Anzeige gibt Ihnen während des Vorgangs sowohl Stromstärke, als auch Spannung Ihres Devices an. Der Kurzschluss-, Überstrom- und Impulsgeräuschschutz ermöglicht Ihnen dabei eine problemlose Nutzung ohne Beaufsichtigung. Zudem kann der intelligente EU Stecker die Lade-Entlade-Effizienz deutlich erhöhen und so den Akku schonen.

Der universale Steckdosenadapter ist bis zu 240 V belastbar. Die triple Anschlüsse mit 5 V, 3 A Stromstärke sind perfekt für die Versorgung digitaler Devices ausgelegt. Dabei ist das Netzteil mit nahezu allen Geräten wie Samsung Handys, iPhones, iPads und vielen weiteren kompatibel. Zudem ist es betriebssystemunabhängig und kann so mit Windows, Android und iOS arbeiten.

Das Gehäuse des Mehrfach-Chargers besteht aus feuerfestem Polycarbonat. Durch das schlichte, weiße Design mit grünen Akzenten wirkt es besonders modern.
Das mobile USB Ladegerät von Eaxus ist dank seiner Größe von 5,4 x 2,6 x 5,3 cm (L x T x B) und einem Gewicht von gerade einmal 48 g super für unterwegs und zum Reisen geeignet. Es kann einfach in kleinen Handtaschen, Rücksäcken und Koffern verstaut werden und ist immer einsatzbereit.

Ausstattung:
Eaxus USB Netzteil, 3x Schnellade-Anschlüsse mit 3 A
Input: 100 - 240 V AC | 50 / 60 Hz | 150 mAh
Output: 5 V, 3 A
Betriebssystemunabhängig
EU-Stecker
5,4 x 2,6 x 5,3 cm (L x T x B)
Gewicht: 48 g
Material: Polycarbonat
Farbe: Weiß mit grünen Akzenten

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB · Betriebsspannung (Details): 100- 240 V AC · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Handy-Modell: Smartphone, tablet, kamera, MP3 přehrávač atd.

Lieferumfang:
USB-Ladegerät 3-Fach mit Spannungsanzeige

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Betriebsspannung (Details):
100- 240 V AC
Passend für Handy-Modell:
Smartphone, tablet, kamera, MP3 přehrávač atd.
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.