Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6802776 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=350 daN (L x B) 6 m x 25 mm Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267592-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6802776
EAN/GTIN:
     4064161079431
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
TOOLCRAFT TO-6802776 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=350 daN (L x B) 6 m x 25 mm Ratsche EN 12195-2

Spanngurt mit Ratsche 6 m x 25 mm, 350 kg

Sicheres und schnelles Fixieren von Gegenständen

Ihre Ladung wird bestens befestigt. Sie werden Freude an der Handhabung haben.

Technische Daten:
EN Norm: EN 12195-2 · Material: Polyester · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 700 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 350 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 700 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 350 kg

Lieferumfang:
Spanngurt,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 25 mm
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Material:
Polyester
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
700 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
350 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
700 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
350 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Einteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 6m 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt 25mm, TOOLCRAFT, TO-6802776, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,43*
Lager 102
2504
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.