| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2267156-BP Herst.-Nr.: 20357 EAN/GTIN: 4007928203571 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 20357 Polieraufsatz 100 mm
Polierschwamm 100 mm
Einfaches Anbringen durch Klettbefestigung.
Technische Daten: Polierkörper-Ø: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 10 cm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Ø: | 10 cm | Marke: | HP Autozubehör | Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): | Klett | Polierkörper-Ø: | 100 mm | Produkt-Art: | Polieraufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 20357, Poliermaschine, poliermaschine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,46* | € 4,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 4,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|