Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2266476-BP Herst.-Nr.: 130366 EAN/GTIN: 4023392303661 |
| |
|
| | |
| eQ-3 130366 Einschalt-Strombegrenzer ESB1 Orange IP20
Einschalt-Strombegrenzer ESB1
Reduziert über einen integrierten NTC-Widerstand potenziell auftretende hohe Einschaltströme, z. B. beim Einsatz von modernen LED-Leuchtmitteln Wirksamer Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Relaiskontakte von Schaltaktoren durch hohe Einschaltströme;
Ausstattung: Die Lebensdauer einer konventionellen Glühlampe kann um ein Vielfaches verlängert und gleichzeitig das Schaltrelais eines Aktors geschont werden Dank kompakter Bauform flexible Montage in einer Unterputzdose möglich Versorgungsspannung 230 V/50 Hz; Spitzen-Einschaltstrom 90 A/1 ms; Last max. 200 VA
Technische Daten: Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 15 g · Herstellerfarbe: Orange · Leistung: 200 W · Nennstrom (max.): 90 A · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schutzart: IP20
Lieferumfang: Einschalt-Strombegrenzer ESB1,Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Installation nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Verbindungsdosen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1
Hinweis: Installation nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Verbindungsdosen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1 Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 30 x 10 x 30 mm | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Tiefe: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | eQ-3 | Schutzart: | IP20 | Eingangsspannung (num): | 230 V/AC | Nennstrom (max.): | 90 A | Leistung: | 200 W | Gewicht: | 15 g | Produkt-Art: | Einbau Einschaltstrom-Begrenzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,96* | € 11,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,29* | € 11,34* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,08* | € 11,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,16* | € 11,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|