Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic Einschalt-Strombegrenzer ESB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eQ-3 AG ESB1 Widerstand
eQ-3 AG ESB1 Widerstand
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-7756
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     130366
EAN/GTIN:
     4023392303661
Suchbegriffe:
heimvernetzung
haussteuerung
smarthome
smart
Reduziert über einen integrierten NTC-Widerstand potenziell auftretende hohe Einschaltströme, z. B. beim Einsatz von modernen LED-Leuchtmitteln.

Highlights
  • Reduziert über einen integrierten NTC-Widerstand potenziell auftretende hohe Einschaltströme, z. B. beim Einsatz von modernen LED-Leuchtmitteln
  • Wirksamer Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Relaiskontakte von Schaltaktoren durch hohe Einschaltströme
  • Die Lebensdauer einer konventionellen Glühlampe kann um ein Vielfaches verlängert und gleichzeitig das Schaltrelais eines Aktors geschont werden
  • Dank kompakter Bauform flexible Montage in einer Unterputzdose möglich
  • Original HomeMatic IP Zubehör


  • Schutzart: IP20 Spitzen-Einschaltstrom: 90 A/1 ms Last: max. 200 VA Installation nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Verbindungsdosen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1
Weitere Informationen:
Gewicht:
53 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
12.5 cm
Farbe:
Gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 7,31*
€ 10,50*
1
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,51*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,93*
€ 11,33*
1
€ 3,90*
ab € 8,30*
€ 11,83*
1 Tag
74
1
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.