Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velamp LED Akku-Handscheinwerfer Doomster 735 lm IR666-10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266469-BP
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     IR666-10W
EAN/GTIN:
     8003910003897
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
arbeitsscheinwerfer
Velamp LED Akku-Handscheinwerfer Doomster 735 lm IR666-10W

LED-Akku-Handstrahle 10W Doomster

Mit beidseitlicher Flächenleuchte
2 Leuchtstärken
Hochleistungs-CREE-XML-LED verbaut
Ausklappbarer Standfuß
Stoß- und spritzwassergeschützt

Hochleistungs Handleuchte mit beidseitlichem diffusem Flächenlicht.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 3 · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 1.4 h · Leuchtdauer (Low): 3 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 1000 m · Lichtstrom (High): 735 lm · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 162 mm · Produktabmessung, Länge: 208 mm · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Doomster · Schultergurt · USB-Steckerlader · USB-Kfz-Lader · USB-Kabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 208 x 144 x 162 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
162 mm
Produktabmessung, Länge:
208 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Marke:
Velamp
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Leuchtweite (High):
1000 m
Leuchtdauer (High):
1.4 h
Leuchtdauer (Low):
3 h
Lichtstrom (High):
735 lm
Anzahl LEDs (Details):
3
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Velamp, IR666-10W, Doomster, Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,03*
€ 52,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 52,89*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 76,86*
€ 98,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.