Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAK Tiger LED Taschenlampe batteriebetrieben 1600 lm 8 h 340 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266449-BP
Hersteller:
     STAK
Herst.-Nr.:
     ST337
EAN/GTIN:
     8003910105409
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
STAK Tiger LED Taschenlampe batteriebetrieben 1600 lm 8 h 340 g

LED-Taschenlampe Tiger

Fokussierbar
Extrem robust und langlebig
Spritzwassergeschützt
2 Leuchtstärken und Blinklicht-Funktion

LED-Taschenlampe für den professionellen Einsatz mit sehr hoher Leistung.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 340 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 8 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 300 m · Lichtstrom (High): 1600 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 206 mm · Produktabmessung, Ø: 49 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: 6x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Cree XHP50 LED verbaut · Leistung 20 W

Lieferumfang:
Tiger · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 49 mm x 206 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
206 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
20 cm - 29.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
STAK
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
300 m
Leuchtdauer (max.):
8 h
Lichtstrom (High):
1600 lm
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led 1000 lumen, taschenlampe led, taschenlampe, STAK, ST337, Tiger, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 35,04*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 35,06*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 39,11*
€ 52,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.