Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caliber RMD060DAB-BT Autoradio Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, DAB+ Tuner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266198-BP
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     RMD060DAB-BT
EAN/GTIN:
     8714505047225
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Caliber RMD060DAB-BT Autoradio Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,DAB+ Tuner

Caliber RMD060DAB-BT Autoradio

Das Caliber RMD060DAB-BT ist ein DAB+-Bluetooth-Autoradio. Damit erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Funksignal. Dieses moderne Radio eignet sich für die drahtlose Musikwiedergabe und Freisprechverbindungen über Bluetooth.

DAB+-Qualität
DAB+ hat eine bessere Klangqualität als das ältere FM. Der Empfang ist besser und man hat weniger Lärm. DAB+ bietet mehr Definition im Klang, so dass Sie Ihre Lieblingshits und Radiosendungen mehr genießen können. Richten Sie 18 DAB+-Sender ein und wechseln Sie einfach zwischen Ihren Lieblingsradiosendern.

Musik abspielen
Das RMD060DAB-BT verfügt über mehrere physikalische Anschlüsse. Sie können einen USB-Stick, eine SD-Karte mit bis zu 32 GB Speicher oder ein Kabel anschließen. Über den USB-Anschluss ist es auch möglich, Ihr Smartphone aufzuladen. Das Bluetooth-Streaming ist dank der A2DP- und AVRCP-Profile klar und deutlich definiert. Mit 4 x 75 Watt Leistung geht Ihnen die Lautstärke nicht aus, um Ihre Lieblingshits während der Fahrt zu genießen.

Zusätzliche Merkmale
Dieses Autoradio verfügt über einen RCA-Ausgang, an den Sie einen separaten Verstärker für Ihre Lautsprecher anschließen können. Auf diese Weise können Sie den Klang in Ihrem Auto besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Dank RDS EON können Sie nützliche Informationen auf dem Display anzeigen lassen, wie z.B. den Titel der Sendung oder den Namen des Senders, den Sie gerade hören. Mit dieser Funktion können Sie z.B. auch Verkehrsinformationen weitergeben. Dieses Radio hat die standardmäßige 1-DIN-Größe, wodurch es einfach ist, Ihr altes Autoradio zu ersetzen.

Ausstattung:
Audio input: Aux In, DAB/DAB+, FM, SD, USB
Audio output: irrelevant
Unterstützte Audioformate: MP3
Gesamleistung (Watt): 300W
Bildschirm-Format: LCD
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff, Metall
Bluetooth®: ja
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Kanäle: 4 Kanäle
Produktlänge: 125 mm
Produktbreite: 182 mm
Produkthöhe: 50 mm
Gewicht: 537 g
DIN: 1 DIN
Einbautiefe: 56 - 130 mm

Technische Daten:
Autoradio-Besonderheiten: Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,DAB+ Tuner · Bordspannung: 12 V · Farbe Tastenbeleuchtung: RGB · Fernbedienung: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · SD-Karten Slot: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SD,USB,Bluetooth® · USB-Anschluss: Ja · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3
Marke:
Caliber
Farbe Tastenbeleuchtung:
RGB
Autoradio-Besonderheiten:
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | DAB+ Tuner
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SD | USB | Bluetooth®
Bordspannung:
12 V
Fernbedienung:
Ja
SD-Karten Slot:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Autoradio
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, 1din autoradio, Caliber, RMD060DAB-BT, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 148,39*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 116,75*
€ 150,79*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 152,44*
7 Tage
42
Frei Haus
ab € 171,55*
€ 214,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.