Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000614.0000 CleanMaster EXTREME EX 10 Industrie-Zerstäuber 1 l Grau, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265620-BP
Herst.-Nr.:
     000614.0000
EAN/GTIN:
     4046436025589
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Gloria Haus und Garten 000614.0000 CleanMaster EXTREME EX 10 Industrie-Zerstäuber 1 l Grau,Blau

Feinsprüher CleanMaster EXTREME EX 10 - Sprühflasche zur Reinigung und Desinfektion

Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 4 bis 11
Ideal zur Flächendesinfektion
Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen
Füllinhalt 1 l / Gesamtvolumen 1,1 l
Dichtungsmaterial: FKM

Der 1 Liter fassende handliche Feinsprüher CleanMaster EXTREME EX 10 ist bestens geeignet für das Arbeiten mit entfettend wirkenden Mitteln sowie leicht saurer und basischer Medien (geeignet für Medien mit pH-Wert 4 bis 11). Ein stabiler Kunststoffbehälter, eine stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse sowie ein ergonomisch geformter Pistolengriff machen den EX 10 zu einem zuverlässigen Helfer bei Reinigungsarbeiten. Zudem bietet der CleanMaster EXTREME EX 10 Leistung und Komfort dank der doppelt-wirkenden Präzisionspumpe: eine einzige Betätigung des Pumphebels erzeugt zwei kraftvolle Sprühstöße. Das Sprühgerät ist optimal zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geeignet. Lesen Sie mehr über die Mittelverträglichkeit im Datenblatt.

Ausstattung:
Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 4 bis 11
Ideal zur Flächendesinfektion
Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen
Füllinhalt 1 l / Gesamtvolumen 1,1 l
Dichtungsmaterial: FKM
Stabiler Kunststoffbehälter
Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
Ergonomisch geformter Pistolengriff
Fußring für sicheren Stand
Ölfeste Ausführung

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1 l · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · Material: Polyethylen

Hinweis:
¹ Alkoholhaltige Desinfektionsmittel sind brennbar und müssen von Zündquellen (offenes Feuer, heiße Gegenstände, elektrische Geräte etc.) fern gehalten werden.
² Beim Versprühen von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln entstehen an der Düse explosive Dämpfe, die nicht eingeatmet werden dürfen.
³ Vor dem Versprühen von Desinfektionsmitteln auf Flächen ist grober Schmutz von diesen Flächen zu beseitigen. Die vom Hersteller des Desinfektionsmittel vorgegebenen Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden. Generell muss beim Versprühen von Desinfektionsmitteln ein Mundschutz, ein Nasenschutz sowie ein Augenschutz getragen werden, da beim Sprühvorgang Aerosole entstehen. Bei einer Anwendung in geschlossenen Räumen muss eine gute Belüftung gewährleistet werden. Es muss beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung der Flächen geachtet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Marke:
Gloria Haus und Garten
Farbe:
grau | blau
Material:
Polyethylen
Fassungsvermögen:
1 l
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Industrie-Zerstäuber
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, Gloria Haus und Garten, 000614.0000, CleanMaster EXTREME EX 10, sprühflasche, 1l sprühflasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 10,4844*
€ 13,4044*
1
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,77*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 13,78*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 14,48*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.