Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7515-2AM02-0AB0 6ES75152AM020AB0 SPS-Zentralbaugruppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2263712-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75152AM020AB0
EAN/GTIN:
     4047623410478
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
Siemens 6ES7515-2AM02-0AB0 6ES75152AM020AB0 SPS-Zentralbaugruppe

SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 500 KB für Programm und 3MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 30 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Für SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst zum einen Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren. Bei den Kompakt-CPUs sind die digitalen und analogen IOs integriert, Zähleingänge und Pulsausgänge können direkt auf der CPU erfasst werden. Mithilfe der fehlersicheren CPUs können Standard- und Sicherheitsprogramme auf demselben Controller ausgeführt werden. Die Technologie-CPUs erweitern die in allen SIMATIC S7-1500 Controllern verfügbaren Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen. Der Advanced Controller SIMATIC S7-1500 wird mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional projektiert. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 28.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 19.2 V/DC · Daten-Speicher: 3000 kB · Display: Ja · Echtzeituhr: Ja (Hardware) · Montageart (Details): Schienen-Montage · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Programm-Speicher: 500 kB · Schnittstelle(n): RJ45 (Ethernet),PROFINET · Uhr (Ausführung): Hardwareuhr · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Unterstützte Protokolle: PROFINET IO;OPC UA Server;OPC UA Client;MRPD;MODBUS;MRP;IP;SIMATIC-Kommunikation · Weitere technische Daten: Aufstellungshöhe bei Höhe über NN max.: 5000 m
Aufgenommener Strom / Nennwert: 800 mA
Einschaltstrom max.: 2400 mA
Speicherkapazität des Arbeitsspeichers integriert: 3500 kB
Speicherkapazität des Ladespeichers / erweiterbar / mit SIMATIC Memory Card / max.: 32000 Mbyte
Bildschirmdiagonale: 6,1 cm · Zähler: S7, High Speed Counter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 129 x 70 x 147 mm
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Display:
Ja
Herst.-Teilenr.:
6ES75152AM020AB0
Typ (Hersteller-Typ):
6ES7515-2AM02-0AB0
Betriebsspannung min.:
19.2 V/DC
Schnittstelle(n):
RJ45 (Ethernet) | PROFINET
Programm-Speicher:
500 kB
Unterstützte Protokolle:
PROFINET IO;OPC UA Server;OPC UA Client;MRPD;MODBUS;MRP;IP;SIMATIC-Kommunikation
Uhr (Ausführung):
Hardwareuhr
Daten-Speicher:
3000 kB
Zähler:
S7, High Speed Counter
Montageart (Details):
Schienen-Montage
Betriebsspannung (Bereich):
19.2 - 28.8 V/DC
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Echtzeituhr:
Ja (Hardware)
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-24-22-07
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000236
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
SPS-Zentralbaugruppe
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, 04047623410478, Siemens, 6ES75152AM020AB0, 6ES7515-2AM02-0AB0, S7-1500
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.011,14*
€ 2.119,90*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.002,17*
€ 2.120,83*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 2.008,59*
€ 2.132,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.320,04*
€ 2.436,17*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3.164,53*
€ 3.330,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,08*
€ 3.962,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.310,97*
€ 3.940,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.231,10*
€ 3.845,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.164,53*
€ 3.765,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES79548LT030AA0
€ 932,00*
Sonstiges
Siemens
6ES79548LE030AA0
€ 166,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.