Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 6.4 mm 20 mm Stahl verzinkt 50 St. SWG 411 60 20 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258993-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     411 60 20 25
EAN/GTIN:
     4009146538589
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheibe 6.4 mm 20 mm Stahl verzinkt 50 St. SWG 411 60 20 25

Koflügelscheibe 6 x 20 Stahl verzinkt 50 St.

Extra breite Scheibe für Montage an (dünnen) Blechen

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Innen-Durchmesser: 6.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Materialstärke: 1.25 mm

Lieferumfang:
Koflügelscheibe 6 x 20 mm (50 St.)

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
6.4 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Außen-Durchmesser:
20 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Produkt-Art:
Kotflügelscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 6,79*
Lager 102
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,80*
6 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 11,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.