Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiarapid 616185000 Trennscheibe gerade 230 mm 25 St. Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256028-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616185000
EAN/GTIN:
     4007430441706
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Metabo Flexiarapid 616185000 Trennscheibe gerade 230 mm 25 St. Metall

FLEXIARAPID 230X1.9X22.23 mm INOX TF 41

Ausstattung:
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte · Härte: hart · Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden · Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung · Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) · Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s · A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1.9 mm · Drehzahl (max.): 6600 U/min · Material-Eignung: Metall · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø) 230 mm
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Marke:
Metabo
Material-Eignung:
Metall
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
1.9 mm
Drehzahl (max.):
6600 U/min
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 230x1,9x22,23 mm, kreissägeblatt, metabo kreissägeblatt, Metabo, 616185000, Flexiarapid, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,81*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 2,84*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,22*
€ 2,88*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,89*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 78,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,23*
€ 93,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,92*
€ 80,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,84*
€ 78,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,49*
€ 77,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,32*
€ 76,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,24*
€ 75,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 61,60*
€ 73,30
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.