Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Novoflex 616452000 Trennscheibe gerade 230 mm 25 St. Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256027-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616452000
EAN/GTIN:
     4007430433961
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Metabo Novoflex 616452000 Trennscheibe gerade 230 mm 25 St. Metall

Trennscheibe Novoflex 230x3,0x22 Stahl

Ausstattung:
Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse · Härte: mittelhart · Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung · Gute Schnittleistung bei guter Standzeit · Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 3 · Drehzahl (max.): 6600 U/min · Material-Eignung: Metall · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø) 230 mm
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Marke:
Metabo
Material-Eignung:
Metall
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
3
Drehzahl (max.):
6600 U/min
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, 230 x 3 x 22,23 mm trennscheiben metabo, schruppscheibe stahl, schruppscheiben 230mm, Metabo, 616452000, Novoflex, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 2,23*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,72*
€ 2,27*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,53*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,56*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 58,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,19*
€ 69,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,50*
€ 60,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,28*
€ 57,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.