Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 616220000 Flexiarapid super Schleifscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256023-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616220000
EAN/GTIN:
     4007430135377
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Metabo 616220000 Flexiarapid super Schleifscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 25 St.

Schleifscheibe FLEXIARAPID SUPER 125X1X22.23 mm INOX, TF 41

Ausstattung:
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung · Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden · Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) · Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle · Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw. · Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte · Härte: hart · Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Drehzahl (max.): 12200 U/min · Produktabmessung, Ø: 125 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Marke:
Metabo
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Drehzahl (max.):
12200 U/min
Produkt-Art:
Schleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, kreissägeblatt 125x22,23, bausägeblatt 125 mm, kreissägeblatt, Metabo, 616220000, Flexiarapid super
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 2,19*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 2,23*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7176*
€ 2,2776*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,742*
€ 2,322*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 52,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,56*
€ 62,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,58*
€ 56,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 41,49*
€ 49,37
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.