Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2256021-BP Herst.-Nr.: 624277000 EAN/GTIN: 4007430433008 |
| |
|
| | |
| Metabo 624277000 F-ZK Lamellenschleifscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 10 St.
LAMELLENSCHLEIFTELLER 125 MM P 60, F-ZK
Ausstattung: Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech · Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller · Gleichmäßig hohe Schleifleistung · Kühler Schliff · Niedriger Lärmpegel · Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen · Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen · Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Körnung: 60 · Produktabmessung, Ø: 125 mm · Weitere technische Daten: Drehzahl max.: 12200 U/min
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø) 125 mm | Produktabmessung, Ø: | 125 mm | Marke: | Metabo | Körnung: | 60 | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Produkt-Art: | Lamellenschleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,61* | € 3,29* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,67* | € 3,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,51* | € 3,59* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,681* | € 4,063* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,157* | € 4,152* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|