Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutec Curtis 6934601118 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 3 W Warmweiß Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255793-BP
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6934601118
EAN/GTIN:
     6939412010052
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Lutec Curtis 6934601118 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 3 W Warmweiß Anthrazit

Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Curtis

Warm-Weiße LED

LED-Solar-Wandleuchte, mit opalem Diffusor und quadratischem Aluminiumrahmen. Das Solarmodul ist vollständig integriert und erst auf den zweiten Blick sichtbar. Die Leuchte wurde mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 1x 3,7 V (1200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 3.7 V · Erfassungsweite max.: 12 m · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 3 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 300 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 300 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 19 cm · Produktabmessung, Länge: 16 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akku:
1x 3|ツ|7 V (1200 mAh)
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 9.5 x 19 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
19 cm
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 300 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 3 W
Marke:
Lutec
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
3.7 V
Erfassungsweite max.:
12 m
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
300 lm
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,10*
€ 48,10*
€ 8,50*
ab € 41,83*
€ 55,55*
€ 4,00*
ab € 39,86*
€ 55,55*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 66,93*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 78,20*
€ 99,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.