Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiKitchen MILK 250 454003 Milchaufschäumer Weiß 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255747-BP
Hersteller:
     BiKitchen
Herst.-Nr.:
     454003
EAN/GTIN:
     9004489540034
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer
BiKitchen MILK 250 454003 Milchaufschäumer Weiß 600 W

Milchaufschäumer MILK 250

Funktionsanzeige:
blau - kalt Aufschäumen
rot - heiß Aufschäumen

Ausstattung:
Füllmenge: 250 ml
Kaltes und warmes Aufschäumen
360° System: Milchbehälter aus jeder Richtung aufsetzbar
Milchbehälter abnehmbar
Wartungsfreier, magnetischer und abnehmbarer Induktionsantrieb
Einknopf-Bedienung mit Funktion-LED
Automatische Abschaltung
Glas

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 250 ml · Gewicht: 880 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm

Lieferumfang:
Milchaufschäumer,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Leistung:
600 W
Fassungsvermögen:
250 ml
Gewicht:
880 g
Produkt-Art:
Milchaufschäumer
Weitere Suchbegriffe: 09004489540034, BiKitchen, 454003, MILK 250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,15*
€ 52,80*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 52,81*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 50,58*
€ 65,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.