Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Rico LED-Bad-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 6.5 W IP44 Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255652-BP
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76731
EAN/GTIN:
     4020856767311
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Megaman Rico LED-Bad-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 6.5 W IP44 Edelstahl (gebürstet)

LED-Bad-Einbauleuchte Rico

Warm-Weiße LED
Dimmbar
Geringe Einbautiefe

Ausstattung:
Schwenkbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 36 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 8 cm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 21 V · Einbau-Durchmesser: 6.8 cm · Einbautiefe: 3 cm · Gewicht: 116 g · Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Geringe Einbautiefe,Schwenkbar · Leistung: 6.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 6.5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2800 K · Lichtstrom Gesamt: 350 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 350 lm · Material: Aluminium · Raum (Lampen): Badezimmer · Schutzart: IP44 · Schutzglas: klar · Schwenkbereich max.: 25 ° · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Bad-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passenden Treiber für Dimm-Funktion (Bestellnr. 2255651) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 350 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 6.5 W
Marke:
Megaman
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Geringe Einbautiefe | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Schutzglas:
klar
Raum (Lampen):
Badezimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
3 cm
Außen-Durchmesser:
8 cm
Lichtstrom Gesamt:
350 lm
Einbau-Durchmesser:
6.8 cm
Leistung je Leuchtmittel:
6.5 W
Abstrahlwinkel:
36 °
Schwenkbereich max.:
25 °
Betriebsspannung:
21 V
Leistung:
6.5 W
Lichtfarbe:
2800 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
350 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
116 g
Produkt-Art:
LED-Bad-Einbauleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,08*
€ 19,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,55*
€ 21,77*
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 21,77*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,75*
Zubehör
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.