| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2255423-BP Herst.-Nr.: 2401-0100-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| encitech DMGC-3737-FF D-SUB Adapter D-SUB-Buchse 37pol. - D-SUB-Buchse 37pol. 1 St.
D-SUB-Buchse 37pol. - D-SUB-Buchse 37pol.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 37pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 37pol. · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 37
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 37pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 37pol. | Marke: | encitech | Herst.-Teilenr.: | 2401-0100-24 | Typ (Hersteller-Typ): | DMGC-3737-FF | Nennstrom: | 3 A | Polzahl: | 37 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | D-SUB Adapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, encitech, 2401-0100-24, DMGC-3737-FF, gender change, gender changer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,78* | € 13,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,98* | € 13,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,89* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|