|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2255089-BP Herst.-Nr.: 31109 EAN/GTIN: 5702016616354 |
| |
|
|  |  |
 | 31109 LEGO® CREATOR Piratenschiff
LEGO® CREATOR 31109 Piratenschiff
Die See ruft! Mit dem LEGO® Creator 3-in-1-Spielzeug „Piratenschiff“ (31109) erwarten Piratenfans spannende Seeräuberabenteuer. Dieses detailreiche Set enthält ein tolles Piratenschiff mit beweglichen Segeln, Kanonen und eine Kajüte mit aufklappbarem Dach, 3 Minifiguren, einen Hai und einen Papagei als Baufiguren sowie jede Menge weitere Details aus LEGO® Steinen und cooles Zubehör, um zum Spielen zu inspirieren. Grenzenlose Kreativität und Fantasie Dieses LEGO® Creator 3-in-1-Spielzeugset ermöglicht mindestens 3 verschiedene Bau- und Spielerlebnisse. Kinder können ein Piratenschiff bauen, es dann in die Piratentaverne umbauen und diese schließlich in eine schaurige Pirateninsel verwandeln. Sie können aber auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen und etwas Neues erschaffen. Endlose Spielmöglichkeiten LEGO® Creator 3-in-1 Sets enthalten verschiedene realistische Modelle, die Kinder zu fantasievollem Spielspaß inspirieren. Die Modelle bieten unzählige Bau- und Spieloptionen und sprechen die kreative Seite von Kindern jeden Alters an. Die fantastischen Spielzeugsets sind auch tolle Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke für Kinder.
Ausstattung: Das LEGO® Creator 3-in-1-Spielset „Piratenschiff“ (31109) inspiriert Kinder zu einem kreativen Spielerlebnis. Dafür sorgen die 3 Modelle in diesem Set: ein klassisches Piratenschiff, eine urige Piratentaverne und eine geheimnisvolle Pirateninsel. Durch das Bauen und Umbauen ergeben sich ständig neue Spieloptionen. Gelegenheiten in Hülle und Fülle! Wenn Kinder das besonders detailreiche Piratenschiff bauen, in der Piratentaverne einen Happen zu sich nehmen, die Pirateninsel erkunden oder ein völlig neues Modell erschaffen, können sie nach Herzenslust kreativ werden und neue Baufähigkeiten entwickeln. Das LEGO® Creator 3-in-1-Spielset „Piratenschiff“ (31109) bietet 3 Bauoptionen, denn es lässt sich auch in eine Piratentaverne oder Pirateninsel verwandeln und mit anderen Sets kombinieren. Das Set enthält außerdem 3 Minifiguren für zusätzliche Spielmöglichkeiten. Fans kreativer Bau- und Spielerlebnisse werden dieses starke Set lieben. Das Piratenschiff, die Piratentaverne und die Pirateninsel sind realistische Modelle und ein tolles Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren. Die See ruft! Das Piratenschiff ist 37 cm hoch, 46 cm lang und 19 cm breit. Deshalb strotzt dieses faszinierende Spielzeug nur so vor tollen Details – und es ist groß genug, um ein oder mehrere Kinder ernsthaft zu beschäftigen. Als Antrieb für stundenlangen Spielspaß reicht die Fantasie der Kinder! Batterielose Spielzeuge ermöglichen ein selbstständiges Spielerlebnis und fördern die Problemlösefähigkeit. Außerdem macht es Kindern große Freude, sich eigene Geschichten mit diesen Modellen auszudenken. Nach dem Öffnen kann der Spielspaß sofort beginnen, indem Kinder gleich eines der drei Modelle bauen. Einfache und bestens verständliche Bauanleitungen erleichtern es den Kindern, die Modelle im Handumdrehen zu bauen, was sie mit Stolz und großer Freude an der eigenen Kreativität erfüllt. LEGO® Creator 3-in-1-Sets verschaffen Kindern die Gelegenheit, sich beim Bauen und Spielen mit den Modellen unendlich viele weitere Fähigkeiten anzueignen. Dieses megastarke Piratenschiff-Spielset bietet jede Menge Bauoptionen, um die Fantasie der Kinder zu wecken. LEGO® Steine erfüllen die höchsten Branchenstandards, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich stets fest zusammenstecken und mühelos wieder trennen lassen – und das schon seit 1958. LEGO® Steine und Teile werden strengen Fall-, Hitze-, Druck- und Torsionstests unterzogen und gründlich analysiert, damit jedes Bauset für Kinder den höchsten globalen Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Piratenschiff · Empfohlenes Mindestalter (min.): 9 Jahre · LEGO Teile: 1264 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 9 Jahre | LEGO Teile: | 1264 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Piratenschiff | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05702016616354, LEGO Creator, 31109, Legosteine, Lego |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 78,10* | € 96,81* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 80,79* | € 100,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,64* | € 102,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 84,22* | € 102,93* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,67* | € 110,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|