| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A337602 Herst.-Nr.: 31109 EAN/GTIN: 5702016616354 |
| |
|
| | |
| Die See ruft! Mit dem LEGO® Creator 3-in-1-Spielzeug „Piratenschiff“ (31109) erwarten Piratenfans spannende Seeräuberabenteuer. Dieses detailreiche Set enthält ein tolles Piratenschiff mit beweglichen Segeln, Kanonen und eine Kajüte mit aufklappbarem Dach, 3 Minifiguren, einen Hai und einen Papagei als Baufiguren sowie jede Menge weitere Details aus LEGO® Steinen und cooles Zubehör, um zum Spielen zu inspirieren. Grenzenlose Kreativität und Fantasie Dieses LEGO® Creator 3-in-1-Spielzeugset ermöglicht mindestens 3 verschiedene Bau- und Spielerlebnisse. Kinder können ein Piratenschiff bauen, es dann in die Piratentaverne umbauen und diese schließlich in eine schaurige Pirateninsel verwandeln. Sie können aber auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen und etwas Neues erschaffen. Endlose Spielmöglichkeiten LEGO® Creator 3-in-1 Sets enthalten verschiedene realistische Modelle, die Kinder zu fantasievollem Spielspaß inspirieren. Die Modelle bieten unzählige Bau- und Spieloptionen und sprechen die kreative Seite von Kindern jeden Alters an. Die fantastischen Spielzeugsets sind auch tolle Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke für Kinder. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Piratenschiff | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 1264 | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,50* | € 99,31* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,86* | € 108,85* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,94* | € 108,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,80* | € 110,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 92,66* | € 114,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|