Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6763704 ESD Seitenschneider mit Facette 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254568-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6763704
EAN/GTIN:
     4064161043807
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
TOOLCRAFT TO-6763704 ESD Seitenschneider mit Facette 110 mm

ESD SEITENSCHNEIDER 110 MM

Ausstattung:
Schneid-Härte: 54-60 HRC · Schneidwerte (max.): Weicher/mittel/harter Draht: 1,4/0,8/- mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Material: Carbonstahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.4 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Carbonstahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
TO-6763704
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.4 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Seitenschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
386
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 17,00*
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 17,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.