Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2254500-BP Herst.-Nr.: 2608601514 EAN/GTIN: 3165140826600 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608601514 2608601514 Trennscheibe gekröpft 230 mm 1 St.
Trennscheibe gekröpft Standard for Inox WA 36 R BF, 230 mm, 1,9 mm
Die Trennscheibe Standard for Inox ist eine gute Wahl für eine zuverlässige Bearbeitung von Stahl. Die Scheibe besteht aus Aluminiumoxid – speziell entwickelt für die Verwendung mit Inox. Sie ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Inox. Für Bosch Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Spezifikation: WA 36 R BF, Durchmesser mm: 230, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 1,9
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1.90 · Produktabmessung, Ø: 230 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 230 mm | Produktabmessung, Ø: | 230 mm | Marke: | Bosch Accessories | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Dicke: | 1.90 | Produkt-Art: | Trennscheibe gekröpft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 230x1,9x22,23 mm, kreissägeblatt, bosch kreissägeblatt, Bosch Accessories, 2608601514, trescheibe, Flex-scheibe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,22* | € 1,62* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,23* | € 1,63* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,32* | € 1,75* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,35* | € 1,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|