Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2254401-BP Herst.-Nr.: 2608658030 EAN/GTIN: 3165140749312 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608658030 Säbelsägeblatt S 1122 VFR, Special for Pallet Repair, 5er-Pack 1 St.
Säbelsägeblatt S 1122 VFR, Special for Pallet Repair, 5er-Pack
Das S 1122 VFR Special for Pallet Repair Säbelsägeblatt ist bruchsicher für kontinuierliche und mühelose, bündige Schnitte in Holz und Metall. Die Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Brechen des Schafts, für eine lange Lebensdauer. Die Vario Tooth-Form reduziert Vibrationen und ermöglicht glatte Schnitte. Die Standard-Wandstärke (0,9 mm) und Länge ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Schnellarbeitsstahl) des Bimetallblatts ist mit elastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch es ideal für das Bearbeiten von Paletten geeignet ist. Die feine bis mittlere Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) schneidet durch weiche Nägel und Befestigungen bei Palettenkonstruktionen. Die Standardlänge von 225 mm bietet bis zu 165 mm tiefe Schnitte. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,8/2,6 / 10/14, Abmessungen LxBxD [mm]: 225 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: Paletten, Schnitttiefe bis 165 mm, höchste Flexibilität, Typ: S 1122 VFR
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2608658030, Reciprosägeblätter, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,45* | € 3,05* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,06* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,446* | € 3,122* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 2,736* | € 3,426* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,15* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|