Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22925 22925 Tele-Objektiv 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253707-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22925
EAN/GTIN:
     4056929229257
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 22925 22925 Tele-Objektiv 500 mm

Walimex pro 500/6,3 DSLR Spiegel Nikon Z

Technische Daten:
Brennweite (max.): 500 mm · Brennweite (min.): 500 mm · Filtergewinde: 34 mm · Gewicht: 630 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Filtergewinde:
34 mm
Brennweite (Bereich):
500 mm
Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
T-2
Brennweite (max.):
500 mm
Brennweite (min.):
500 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 22925
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 234,48*
€ 3,50*
ab € 233,74*
€ 234,98*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 380,44*
€ 387,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.