| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2253675-BP Herst.-Nr.: 22836 EAN/GTIN: 4056929228366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samyang 22836 Gegenlichtblende
Samyang Gegenlichtblende für AF 45/F1,8 Sony FE
Technische Daten: Gewicht: 10 g · Material: Kunststoff · Passend für (Gegenlichtblenden): Sony · Weitere technische Daten: Kompatibilität: Samyang AF 45 mm F1,8 Sony FE · Produktfarbe: Schwarz · Länge: 65 mm · Breite: 65 mm · Höhe: 21 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Samyang | Passend für (Gegenlichtblenden): | Sony | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 10 g | Produkt-Art: | Gegenlichtblende |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22836, Sonnenblende |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |