| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2253658-BP Herst.-Nr.: 22813 EAN/GTIN: 4056929228137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samyang 22813 Gegenlichtblende
Samyang Gegenlichtblende für AF 24/F2,8 Sony FE
Technische Daten: Gewicht: 5 g · Material: Kunststoff · Passend für (Gegenlichtblenden): Sony · Weitere technische Daten: Kompatibilität: Samyang AF 24 mm F2,8 Sony FE · Produktfarbe: Schwarz · Länge: 65 mm · Breite: 65 mm · Höhe: 15 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Samyang | Passend für (Gegenlichtblenden): | Sony | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 5 g | Produkt-Art: | Gegenlichtblende |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22813, Sonnenblende |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |