Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22809 Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253654-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22809
EAN/GTIN:
     4056929228090
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Samyang 22809 Gegenlichtblende

Samyang Gegenlichtblende MF 12/F2,0 - 12/T2,2 Cine

Technische Daten:
Gewicht: 18 g · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Kompatibilität: Samyang MF 12 mm F2,0 | 12 mm T2,2 · Produktfarbe: Schwarz · Länge: 75 mm · Breite: 75 mm · Höhe: 40 mm

Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22809, Sonnenblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 16,76*
€ 20,64*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 20,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.