|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253456-BP Herst.-Nr.: 22579 EAN/GTIN: 4056929225792 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 22579 22579 Softbox (Ø x H) 700 mm x 180 mm 1 St.
Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox QA70 mit Softboxadapter Broncolor
Ausstattung: Parabol Design, nahezu rund, Durchmesser 70 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Lieferumfang: walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Broncolor
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel. · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 640 mm · Produktabmessung, Ø: 700 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1362 g · Material des Produktes: Metall · Produktfarbe: Silber
Lieferumfang: 1x walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 700 mm x 180 mm | Produktabmessung, Ø: | 700 mm | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Produktabmessung, Länge: | 640 mm | Produktabmessung, Breite: | 175 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel. | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel. | Produkt-Art: | Softbox |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |