Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Stoffhintergrund (L x B) 2400 mm x 2600 mm Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253392-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22469
EAN/GTIN:
     4056929224696
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex Pro Stoffhintergrund (L x B) 2400 mm x 2600 mm Rosa

Walimex pro Paillettenhintergrund 2,6x2,4m rosa

hochwertiger Pailletten Hintergrund Vorhang perfekt für Dekoration, Hochzeit, Party, Geburtstag, Weihnachten, Farbe altrosa/hellblau metallic
Pailletten Stoff ermöglicht viele Fotoeffekte
die einzelnen Pailletten lassen sich mit einem Handwisch umklappen, so dass die Farbe der Rückseite sichtbar wird. So lässt sich der Hintergrund individuell ändern
langlebig dank hochwertiger Verarbeitung in bewährter Walimex pro Markenqualität
Breite 2,6 m, Länge 2,4 m. In weiteren Größen und Farben erhältlich
wird geliefert in einer Tasche, die zur Aufbewahrung verwendet werden kann

Kreativität kennt keine Grenzen Der langlebige Walimex pro Paillettenhintergrund gibt Deinem Foto das gewisse Extra. Der Stoff besteht aus runden glänzenden Pailletten mit zwei Farben auf der Vorder- und Rückseite. Der Hintergrundstoff spiegelt das Licht und erzeugt elegante Effekte. Der Hintergrund lässt sich spielerisch einsetzen. Dabei kann der Hintergrund einfarbig oder, indem man über die Pailletten wischt und diese umklappt, zweifarbig bzw. mit Effekten verwendet werden. Der Stoff ist mit einem Tunnel ausgestattet, so dass er ideal mit Hintergrundsystemen fast aller Hersteller eingesetzt werden kann. Der Hintergrund ist ideal für Hochzeitsfotos, Party, Geburtstag, Weihnachten, Familienfeiern, Kinderfotos, Dekoration etc.. Probiere einfach die vielen Möglichkeiten die Dir der Hintergrundstoff bietet aus und lass dich von den tollen Ergebnissen überraschen. Mit den Walimex pro Paillettenhintergrund sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Erhältlich in den Größen 1,3x2 m und 2,6x2,4 m und den Farben gold/schwarz metallic und altrosa/hellblau metallic.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Beauty, People-Fotografie, Glamour, Kinderfotografie, Hochzeitsfotografie, Paare · Herstellerfarbe: Rosa · Produktabmessung, Breite: 2600 mm · Produktabmessung, Länge: 2400 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 3180 g · Stofftunnel für Stangenhalterung: Ja

Lieferumfang:
1x Paillettenhintergrundstoff mit Tunnel, altrosa / hellblau metallic, 2,6 m x 2,4 m

Hinweis:
Nicht bügeln!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2400 mm x 2600 mm
Herstellerfarbe:
Rosa
Produktabmessung, Länge:
2400 mm
Produktabmessung, Breite:
2600 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
pink
Ausführung (allgemein):
Beauty|ツ| People-Fotografie|ツ| Glamour|ツ| Kinderfotografie|ツ| Hochzeitsfotografie|ツ| Paare
Produkt-Art:
Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22469
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 99,68*
€ 127,19*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 127,20*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 182,52*
€ 219,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.