Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22451 22451 Softbox (Ø x H) 700 mm x 180 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253374-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22451
EAN/GTIN:
     4056929224511
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22451 22451 Softbox (Ø x H) 700 mm x 180 mm 1 St.

Walimex pro Studio Line QA70 Deep Rota Softbox 70 cm

Parabol Design, nahezu rund, Durchmesser 70 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus)
Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material
Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz
Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe
Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 640 mm · Produktabmessung, Ø: 700 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1362 g · Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff, Polyester, Edelstahl · Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß

Lieferumfang:
1x Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 700 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
640 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22451
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,36*
€ 126,65*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 126,66*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 166,40*
€ 185,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.