Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22062 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Contax 645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253206-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22062
EAN/GTIN:
     6900000050194
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22062 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Contax 645

Kipon Adapter für Contax 645 auf Canon EF

zur Nutzung von Contax 645-Objektiven an Kameras mit Canon EF-Bajonettanschluss
Übertragung von Autofokus, Blendenfunktion, die automatische Belichtung funktioniert
Sämtliche Informationen werden in die EXIF Daten geschrieben einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel
sehr präzise und stabil gearbeitet

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON C645-EOS Adapter können Objektive der Contax 645 Serie mit Kameras der Canon EOS EF Serie gekoppelt werden. Beim Einsatz dieses Adapters beim Fotografieren funktioniert sowohl der Autofokus, die Blendenübertragung als auch die automatische Belichtung. Alle relevanten Aufnahmeinformationen werden in den EXIF Daten gespeichert. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Contax 645 · Anschluss Objektiv: Canon EF · Gewicht: 141 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz, Silber

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter für Contax 645 auf Canon EF

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF - Contax 645
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Contax 645
Anschluss Objektiv:
Canon EF
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
141 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: 06900000050194, Kipon, 22062
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 273,84*
€ 279,94*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 432,97*
€ 443,98*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 689,52*
€ 701,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,31*
€ 527,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,97*
€ 515,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.