Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21885 21885 Tele-Objektiv f/2.0 (max) 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253115-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21885
EAN/GTIN:
     8809298883836
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21885 21885 Tele-Objektiv f/2.0 (max) 135 mm

Samyang MF 135mm F2,0 DSLR Canon EF

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Foto-Objektiv, aber auch für Video geeignet
herausragende Lichtstärke von 1:2,0
beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, ergibt als Gebrauchsnutzen feines Bokeh und plastisches Freistellen des Motives
Aufwendiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gliedern
praxisgerechte Naheinstellgrenze von 80cm
keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung
robuste Metallfassung
inklusive Objektivbeutel, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Detail, Landschaft und Porträt Es holt Details heran, ohne die typische, raffende, Telewirkung ins Bild zu bringen. Dem Standard-Vario-Objektiv der Digitalkamera ist es durch Verzeichnungsfreiheit und Öffnung mehr als überlegen. Die Handhabung ist aus freier Hand möglich, selbst Schnappschüsse gelingen mit dieser Brennweite problemlos. Nutzer einer APS-C – Kamera werden sich freuen: haben sie doch endlich ein mittellanges Landschaftsobjektiv, dem Bildeindruck eines 200mm Kleinbildobjektives entsprechend, und das noch mit einer sagenhaften Öffnung, die sicheres Arbeiten und seither ungekannte Aufnahmen ermöglicht. Überragende Lichtstärke Üblicherweise ist die relative Öffnung (Lichtstärke) bei einem 135 mm bei 1:2,8 oder 1:3,5 angesiedelt. Gerade bei dieser mittellangen Landschafts- und Porträtbrennweite wurde eine größere Öffnung sehr oft vermisst –oder ist schlicht kaum zu finanzieren. Das Samyang 135mm mit einer Anfangsöffnung von 2,0 –ist 100% lichtstärker als die marktübliche Konkurrenz. Das ermöglicht nicht nur bei kritischen Lichtverhältnissen noch Aufnahmen aus der Hand, sondern es bringt vor allem gestalterische Höhepunkte, indem das Motiv quasi freigestellt werden kann: die Schärfentiefe ist halb so groß wie bei einem 135mm mit 2,8 Öffnung. Gleichzeitig ist der Sucher doppelt so hell, was enorm bei der Bildbeurteilung hilft. Hochwertige Optik Das Objektiv ist optisch sehr innovativ gebaut: mit 11 Linsen in 7 Gruppen sorgt es auch im Nahbereich zusammen mit einer Linse aus hochbrechendem ED-Glas für hervorragende Abbildung. Die Nahgrenze ist mit 80 cm bewusst sehr niedrig gehalten –die Konzentration aufs Detail fällt mit diesem Objektiv leicht. Mechanisch ist es so gehalten, dass sich der Tubus beim Scharfeinstellen nicht dreht (erleichtert die Anwendung von 77 mm - Polfiltern sehr) und auch die Gesamtbaulänge verändert sich nicht –gleichgültig ob Sie im Unendlichen oder bei 80 cm Einstellentfernung arbeiten. Erreicht wird dies durch einen zweiten Innnentubus, der innerhalb der äußeren Fassung zur Scharfstellung bewegt wird. Weiterer Vorteil: der Schwerpunkt bleibt nahezu gleich. Die feine Schärfeverteilung wird durch eine nahezu kreisrunde Blende mit 9 Lamellen erreicht. Alle Glas-Luftoberflächen sind selbstverständlich mit einer Ultra Mehrschichtvergütung versehen. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.0 · Brennweite (max.): 135 mm · Brennweite (min.): 135 mm · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 830 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5DS,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 1D Mark IV,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 1Ds Mark III,Canon EOS 1D Mark III,Canon EOS 5D,Canon EOS 760D,Canon EOS 750D,Canon EOS 7D Mark II,Canon EOS 1200D,Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 650D,Canon EOS 1100D,Canon EOS 600D,Canon EOS 60D,Canon EOS 7D,Canon EOS 500D,Canon EOS 50D,Canon EOS 1000D,Canon EOS 450D,Canon EOS 40D,Canon EOS 400D,Canon EOS 30D,Canon EOS 350D,Canon EOS 700D,Canon EOS 550D,Canon EOS 80D,Canon EOS-1D Mark II N,Canon EOS-1D X,Canon EOS-1D X Mark II,Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 1300D,Canon EOS 200D,Canon EOS 77D,Canon EOS 250D,Canon EOS 90D,Canon EOS 1Dx Mark II,Canon EOS 1Dx Mark III,Canon EOS 850D,Canon EOS 800D,Canon EOS 6D Mark II · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 135/2,0 DSLR für Canon EF, schwarz, mit Vorder- und Rückdeckel, Gegenlichtblende, Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 1D Mark IV | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 1Ds Mark III | Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D
Blendenwert:
f/2.0 (max)
Brennweite (Bereich):
135 mm
Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
2.0
Brennweite (max.):
135 mm
Brennweite (min.):
135 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
830 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv, Samyang, 21885
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 379,59*
€ 429,90*
Frei Haus
ab € 605,69*
€ 678,98*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 603,56*
€ 678,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,02*
€ 775,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,69*
€ 750,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,56*
€ 718,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.