Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21869 21869 Makro-Objektiv f/2.8 (max) 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253105-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21869
EAN/GTIN:
     8809298884093
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 21869 21869 Makro-Objektiv f/2.8 (max) 100 mm

Samyang MF 100mm F2,8 Makro Canon EF

Geeignet für Vollformat und APS-C
Sehr gute Lichtstärke von f/2,8
Beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, feines Bokeh
Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen
Springblende, Innenfokussierung
Robuste und aufwändig hergestellte Metallfassung mit hochwertig verarbeiteter Mechanik
Manuelle Fokussierung, besonders geeignet für punktgenaue Scharfstellung im Nahbereich
Naheinstellbereich bei 30 cm
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Optimaler Bildwinkel – perfekte Nahaufnahmen Das Samyang 100 mm Makro Objektiv ist eine klassische Portrait-Brennweite, gleichzeitig liefert es wunderbare Nahaufnahmen. An der APS-C Kamera verwendet, wirkt ein Bildwinkel von 15,4°, was etwa dem Bildeindruck eines 150 mm Objektives entspricht. Die sehr praxisgerechte Lichtstärke von f/2,8 ändert sich nicht. Sie liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch geringste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch eine sehr hohe und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch eine präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte in hochwertiger Metallfassung. Die manuelle Scharfstellung bewegt sich komfortabel und leicht. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 67 mm). Optische Konstruktion 15 Linsenelemente in 12 Gruppen zeugen von einem enormen technischen Aufwand, der betrieben wurde, um eine sehr gute und leistungsfähige Optik zu erhalten. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Brennweite (max.): 100 mm · Brennweite (min.): 100 mm · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 720 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 72.5 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5DS,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 1D Mark IV,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 1Ds Mark III,Canon EOS 1D Mark III,Canon EOS 5D,Canon EOS 760D,Canon EOS 750D,Canon EOS 7D Mark II,Canon EOS 1200D,Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 650D,Canon EOS 1100D,Canon EOS 600D,Canon EOS 60D,Canon EOS 7D,Canon EOS 500D,Canon EOS 50D,Canon EOS 1000D,Canon EOS 450D,Canon EOS 40D,Canon EOS 400D,Canon EOS 30D,Canon EOS 350D,Canon EOS 700D,Canon EOS 550D,Canon EOS 80D,Canon EOS-1D Mark II N,Canon EOS-1D X,Canon EOS-1D X Mark II,Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 1300D,Canon EOS 200D,Canon EOS 77D,Canon EOS 250D,Canon EOS 90D,Canon EOS 1Dx Mark II,Canon EOS 1Dx Mark III,Canon EOS 850D,Canon EOS 800D,Canon EOS 6D Mark II · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 123.1 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 100mm F2.8 Canon EF Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
123.1 mm
Produktabmessung, Breite:
72.5 mm
Filtergewinde:
67 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R | Canon EOS 750D | Canon EOS 7D Mark II | Canon EOS 1200D | Canon EOS 70D | Canon EOS 100D | Canon EOS 650D | Canon EOS 1100D
Blendenwert:
f/2.8 (max)
Brennweite (Bereich):
100 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
2.8
Brennweite (max.):
100 mm
Brennweite (min.):
100 mm
Objektiv-Ø:
72.5 mm
Gewicht:
720 g
Produkt-Art:
Makro-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, ef teleobjektiv, makro-objektiv, Samyang, 21869
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 537,33*
€ 552,23*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 521,71*
€ 552,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,24*
€ 657,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.