|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253022-BP Herst.-Nr.: 21708 EAN/GTIN: 4056929217087 |
| |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 21708 21708 Reflektor (Ø x H) 185 mm x 135 mm 1 St.
Walimex pro Standardreflektor Flash2Go
Standardreflektor schwarz, passend für Studio-Akkublitz Flash2Go 600 TTL Innenseite mit silber Hammerschlag Oberfläche für hohe Lichtausbeute und eine gleichmäßige Ausleuchtung des Motivs Hohe Strukturwiedergabe, hartes Licht, ideal für den Einsatz als Effektlicht Mit Bowens Bajonett Anschluss
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Produktabmessung, Ø: 185 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 175 g · Material des Produktes: Aluminium · Produktfarbe: Schwarz, Silber
Lieferumfang: 1x Standardreflektor
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 185 mm x 135 mm | Produktabmessung, Ø: | 185 mm | Produktabmessung, Höhe: | 135 mm | Produktabmessung, Länge: | 185 mm | Produktabmessung, Breite: | 185 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Reflektor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21708 |
|  |  |
| |