Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21083 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252982-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21083
EAN/GTIN:
     4056929210835
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Walimex Pro 21083 Schnellwechselplatte

Walimex pro Schnellwechselplatte für StabyPod M 80 cm Aluminium

Hochwertige Schnellwechselplatte für Schwebestativ Walimex pro Schwebestativ StabyPod M 80cm Aluminium
Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung und Fallsicherung
Abmessungen: 130 x 50 x 11 mm, Gewicht: 105 g
Inkl. 1/4 und 3/8 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung
Mit Fallsicherung und Skalierung zur einfachen Ausrichtung

Passend für das Schwebestativ Walimex pro StabyPod M 80cm Aluminium Diese Kameraplatte ist die passenden Ergänzung für das Schwebestativ Walimex pro StabyPod M 80cm Aluminium. Die 130x50x11 mm große Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist schwarz eloxiert. Dies sorgt für exakte Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Die sehr großzügige Dimensionierung sorgt für einen sicheren Sitz auch bei schwerem Equipment. Sichere und einfache Befestigung Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments auf dem Schwebestativ. Die Schnellwechselplatte verfügt über eine 1/4 Zoll und eine 3/8 Zoll Kamerabefestigungsschraube. Die Schrauben lassen sich frei auf der Schnellwechselplatte bewegen und bieten einen weiten Verstellbereich. So können Sie Ihr Equipment auf dem Schwebestativ optimal platzieren. Optimal beim Einsatz mehrerer Geräte Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschrauben mit dem Kameragehäuse verschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Wechselplatten-Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Features: Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert Länge: 130 mm Breite: 50 mm Höhe: 10 mm Gewicht: 105 Gramm Inkl. 1/4 und 3/8 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Gummierung und Fallsicherung Inklusive Skalierung zur schnellen und genauen Ausrichtung Kompatibel mit: Walimex pro Schwebestativ StabyPod M 80cm Aluminium, Artikel Nr. 19768

Technische Daten:
Gewicht: 105 g · Material: Aluminium,Gummi · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Lieferumfang:
1x Walimex pro Schnellwechselplatte für Schwebestativ StabyPod M 80cm Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Walimex Pro
Material:
Aluminium | Gummi
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21083
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 33,97*
€ 3,50*
ab € 32,58*
€ 45,08*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 45,43*
€ 61,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.