Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20893 Flächenleuchte 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252978-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20893
EAN/GTIN:
     4250234508933
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20893
Walimex Pro 20893 Flächenleuchte 65 W

Walimex pro LED Sirius 160 Daylight 65W LED Flächenleuchte

LED Sirius 160 Daylight Flächenleuchte
Ideal für Video- und Filmaufnahmen, Portrait- und Produktaufnahmen
Hochwertige LED Leuchte mit ca. 6.000 Lumen, Lebensdauer ca. 50.000h
65 Watt Leistung, 160 Hochleistungs LEDs mit je 0,4W
Farbtemperatur 5600K (±
200 K), Helligkeit stufenlos dimmbar
Farbwiedergabeindex 90-93, Abstrahlwinkel 120 Grad, inkl. Diffusorscheibe mit zwei Toren
Aluminiumgehäuse passiv gekühlt

Walimex Pro LED Sirius 160 Daylight Flächenleuchte Daylight Flächenleuchte mit stromsparenden Leuchtdioden zur Verwendung in der Fotografie und der Videographie. Mit einer sehr hohen Beleuchtungsstärke (6.000 Lumen, 65 Watt Leistung), der einstellbaren Leuchtstärke, einem hohen Farbwiedergabeindex (90-93Ra) sowie ihrem robusten Gehäuse aus Metall ist die Walimex pro LED Sirius 160 Daylight perfekt für den Einsatz On Location oder im Studio, egal ob im Foto- oder Videobereich. Und das alles zu einem überaus attraktiven Preis. Hochwertiges Tageslicht stufenlos dimmbar Diese Flächenleuchte verfügt über 160 LEDs, die mit max. 5.600 Kelvin für eine authentische Beleuchtung im Tageslichtbereich sorgen. Die Leuchtstärke ist stufenlos dimmbar. Die bei dieser Leuchte verbauten modernen 160 Hochleistungs-LEDs (von der Lichtleistung nicht vergleichbar mit konventionellen LED-Leuchten, die mit 160 LEDs auf ca. 10 Watt Gesamtleistung kommen) erzeugen bei 65 Watt maximaler Leistung einen sehr starken Lichtstrom von ca. 6.000 Lumen. Der hohe Farbwiedergabeindex CRI von 90-93 Ra sorgt hierbei für eine hohe Farbtreue. Der extrem breite Abstrahlwinkel von 120 Grad führt zu einer gleichmäßigen und homogenen Ausleuchtung, welche zusätzlich durch zwei verbaute Klappen steuerbar ist. Flügeltore und Gehäuse aus Metall Um die Lichtrichtung exakt zu steuern und flexibel auf verschiedene Lichtstimmungen zu reagieren, sind an der Leuchte robuste Metalltüren angebracht, welche das Abstrahlverhalten effektiv beeinflussen. Die fest installierte Diffusorscheibe sorgt für gleichmäßiges, weiches und authentisches Licht. Das Aluminiumgehäuse ist mit Kühlrippen ausgestattet und wird passiv gekühlt. Somit wird die hohe Leistung von ca. 65 Watt sicher abgeführt, ohne die störenden Geräusche einer Aktivkühlung zu verursachen. Montage am Stativ Die Montage erfolgt über einen herkömmlichen genormten Spigotanschluss, somit kann die Leuchte auf jedem entsprechenden Foto- und Video–Lampenstativ montiert werden. Stromversorgung Die Stromversorgung erfolgt direkt über das mitgelieferte Netzteil.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 160 · Leistung: 65 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 6000 lm · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: 2000 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Sirius 160 Daylight Leuchte 1x Netzteil mit Netzkabel 1x Anschlusskabel, RJ-45 CAT 5 UTP, 2m 1x Klettstreifen für z.B. Netzteilbefestigung 1x Gebrauchsanleitung

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 350 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
160
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
65 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
6000 lm
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 115,82*
€ 131,10*
6 Tage
1
€ 4,49*
ab € 126,71*
€ 143,59*
Lager 102
343
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 143,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.