Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED Sirius 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829492
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20893
EAN/GTIN:
     4250234508933
Walimex Pro LED Sirius 160 - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 160 Lampe - LED - 65 W - AC, DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
2 kg
Gerätetyp
Leuchtenkopf
Transportbreite
28 cm
Transporttiefe
38 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
2.579 kg
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 13 - 18 V
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Leuchtenkopf ¦ 1 x Netzteil ¦ 1 x Verbindungskabel ¦ 2 x Torblende ¦ 1 x Klettverschlussbefestigung ¦ 1 x Weichzeichnerfilter
Beleuchtungssystem
Farbe
Schwarz
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
AC, DC
Kontinuierliche Lichtquelle
LED
Max. kontinuierliche Lichtleistung
65 W
Kopf
Farbtemperatur
5600 K
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
90-93 Color Rendering Index (CRI)
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
160
Enthaltener Lichtwandler
Torblende, Diffusionsfilter
Lichtleistung in LUX
6000
Montage
Anschlussstecker, 5/8 Zoll (1,59 cm), Zapfen, 16 mm
Strahlwinkel
120°
Leuchten
Leuchten
(160) x kontinuierlich - LED - 5600 K
Steuerungen
Energiebereich (max. bis min.)
Voll bis 1/10
Energiestufen
Stufenlos
Besondere Merkmale
Dimmer-Steuerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.