Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic MECANO LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 9 W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252223-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     26502
EAN/GTIN:
     4002940265026
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
heitronic led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Heitronic MECANO LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 9 W Warmweiß Weiß

Heitronic 26502 MECANO Unterbauleuchte LED 9W, warmweiss

Unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten, umfangreiches Sortiment
Mühelose Installation
Dimmbar mit Dimmschalter (Art.-Nr. 21404)
Für jede Küchensituation
Nahtloses Licht (kurze Lichtbrücken)

MECANO, das ist nicht einfach nur eine Unterbauleuchte für die Küche. Es ist das ausgereifte Beleuchtungssystem, das sowohl beim Komfort, als auch bei der Beleuchtung keine Wünsche o?en lässt. Selbst dunkelste Ecken werden durch nahtlose Eckverbindungen optimal ausgeleuchtet. Dabei ist die Installation denkbar einfach. Im umfangreichen Sortiment ?ndet sich für jedes Problem die richtige Lösung – ohne komplizierte Montage. Das sichere Verbinden der Leuchten ist durch die durchdachte Push & Link Lösung völlig unkompliziert. Noch sichereren Halt bieten die mitgelieferten Direktverbinder zwischen den Leuchten. Einfach Plug & Link eben.

Ausstattung:
Heitronic 26502 MECANO Unterbauleuchte LED 9W, warmweiss

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 0.212 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 9 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 600 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Heitronic 26502 MECANO Unterbauleuchte LED 9W, warmweiss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 30 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.212 kg
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 26502, MECANO, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,64*
€ 25,64*
€ 4,00*
ab € 20,14*
€ 30,43*
€ 8,50*
ab € 21,52*
€ 30,46*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 37,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.