Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic PRONTO 500640 LED-Deckenleuchte LED fest eingebaut 24 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252217-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500640
EAN/GTIN:
     4002940018004
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Heitronic PRONTO 500640 LED-Deckenleuchte LED fest eingebaut 24 W LED Weiß

Heitronic 500640 PRONTO Wand-/Deckenleuchte LED, 24W

Elegantes und zeitloses Design
Einfache Deckeninstallation durch Bajonettverschluss
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Elegantes und zeitloses Design
Einfache Deckeninstallation durch Bajonettverschluss
Lebensdauer: 30.000 Stunden.

Ausstattung:
230V AC
Matte Lichtaustrittsfläche
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse 2
Gehäusefarbe: weiß
Ra 80

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 0.88 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 24 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 2160 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 330 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Terrasse/Sitzbereich · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
LED Wand-/Deckenleuchte PRONTO eckig

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 330 mm x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Lichtstrom Gesamt:
2160 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
24 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.88 kg
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,59*
€ 36,59*
€ 4,00*
ab € 30,29*
€ 42,02*
€ 8,50*
ab € 30,70*
€ 42,02*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 46,12*
€ 61,22*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 63,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.