Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic BONN LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 15 W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252103-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     28146
EAN/GTIN:
     4002940281460
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Heitronic BONN LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 15 W Warmweiß Weiß

Heitronic 28146 BONN Unterbauleuchte LED 15W, warmweiss

Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose
Energieef?ziente LED-Technik

Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose.
Energieef?ziente LED-Technik.

Ausstattung:
Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose
Energieef?ziente LED-Technik

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 105 ° · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 1.1 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 15 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1300 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 762 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose
Energieef?ziente LED-Technik

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
762 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
1300 lm
Abstrahlwinkel:
105 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 28146, BONN, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 46,09*
€ 4,00*
ab € 27,72*
€ 46,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.