Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic EVG mit Zugentlastung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252096-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     20155
EAN/GTIN:
     4002940201550
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
elektronisches vorschaltgerät
Heitronic EVG mit Zugentlastung

Heitronic 20155 MECANO/MICANO LED Vorschaltgerät, 24V DC, 20W

Heitronic 20156 MECANO/MICANO LED Vorschaltgerät, 24V DC, 40W

Heitronic 20156 MECANO/MICANO LED Vorschaltgerät, 24V DC, 40W.

Ausstattung:
mit 1,4 m Anschlusskabel + Eurostecker
230V AC/24V DC
IP20
Schutzklasse 2

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V · Geeignet für: LED · Gehäuse (Lampenvorschaltgeräte): mit Zugentlastung · Gewicht: 0.19 kg · Kabellänge: 1.80 m · Leistung (max.): 20 W · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Schutzklasse: II

Lieferumfang:
mit 1,4 m Anschlusskabel + Eurostecker
230V AC/24V DC
IP20
Schutzklasse 2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 127 x 43 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Heitronic
Gehäuse (Lampenvorschaltgeräte):
mit Zugentlastung
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
20 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Geeignet für:
LED
Schutzklasse:
II
Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Art:
EVG
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, heitronic vorschaltgerät, Heitronic, 20155, MECANO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,85*
€ 13,85*
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 16,94*
€ 8,50*
ab € 11,67*
€ 16,95*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 22,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.