Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau Silikonkabel Flexibel 2 x 2.5 mm² 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252012-BP
Hersteller:
     Pichler Modellbau
Herst.-Nr.:
     C2877
EAN/GTIN:
     4056534003549
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel
Pichler Modellbau Silikonkabel Flexibel 2 x 2.5 mm² 1 Set

Silikonkabel Silikon Kabel AWG#14 - 2,50mm² (VE=2m)

Hochflexibles, sehr geschmeidiges Silikonkabel in Top Qualität, einfach zu löten

Packungsinhalt
100cm Silikon Kabel rot
100cm Silikon Kabel schwarz

Technische Daten:
Anzahl Adern: 2 · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabellänge: 1.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Weitere technische Daten: Querschnitt: 2.5 mm²

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 Set
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2 x 2.5 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Anzahl Adern:
2
Produkt-Art:
Silikonkabel
Weitere Suchbegriffe: 04056534003549, Pichler Modellbau, C2877
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,97*
Lager 102
55
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.