Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ C9977 C9977 Schwimmer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251930-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     C9977
EAN/GTIN:
     4056534032549
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
VQ C9977 C9977 Schwimmer 1 St.

Schwimmer Schwimmer ARF silber / 1300mm

ARF Holzbauweise (lasercut)
Fertig bespannt mit bedruckter Folie wie abgebildet
Inklusive Befestigungsmaterial

Schwimmer für Flugmodelle bis ca. 1700mm Rumpflänge und einem Fluggewicht bis ca. 8000g

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 1300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1300 mm
Marke:
VQ
Herst.-Teilenr.:
C9977
Produkt-Art:
Schwimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 163,46*
€ 198,10*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 291,39*
€ 345,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.