Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc 087279 WIG-Schweißstäbe Edelstahl 316L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251484-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     087279
EAN/GTIN:
     3154020087279
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
WIG-Schweißstäbe Edelstahl 316L

Ø 2,0 mm
Länge: 330 mm
Blister 0,33 kg
Anzahl: 40 Stück

Technische Daten:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Toparc
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, schweißstab 2mm, Toparc, 087279, Schweiss-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 14,66*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 14,67*
Lager 102
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 16,37*
7 Tage
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,20*
€ 30,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.